Profundidad de excavación MS. IP 67, R.w.out clavija de medición 1/100 200x100 mm

Número de artículo: 1365722
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Número de artículo 1365722
EAN / GTIN 4029713072186
Número del fabricante 1365722

Descripción

Descripción:

  • Acero inoxidable
  • Clase de protección IP67
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Pin reemplazable
  • Rangos de medición más grandes están disponibles bajo petición

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 200
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 7,5 mm
  • Longitud de puente de medición: 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra