Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM RI / forma C, TiAlN, M: M5

Número de artículo: 136176 M5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 4,2 mm
⌀ de rosca 5 mm
Tolerancia de mango h6
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 15 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 136176 M5
EAN / GTIN 4045197508447
Número del fabricante 136176 M5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
32
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Acero < 500 N/mm²
P
33
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con espiral derecha y mango según DIN 1835-B.
Geometría especial de aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través de los husillos sincronizados de la máquina. Revestimiento de TiAIN especial para duraciones óptimas.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Alimentación interna de refrigerante para duración máxima.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra