Profundidad MS. IP 67, R.w.varilla recta 1/100 150x100 mm

Número de artículo: 1361716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Número de artículo 1361716
EAN / GTIN 4029713072209
Número del fabricante 1361716

Descripción

Descripción:

  • Acero inoxidable
  • Clase de protección IP67 (desde 1000 mm IP65)
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Varilla de medición recta

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 7,5 mm
  • Longitud de puente de medición: 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra