Carro con ruedas para bidones

Número de artículo: 1361
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carrito para transportar barriles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1361
EAN / GTIN 4017976013619
Número del fabricante 1361
Número L L90080 250

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para el transporte vertical de bidones de chapa de acero con una capacidad de 200 litros. Estructura de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Bandeja de chapa de acero, soldada a prueba de aceite. Con Ø interior de 630 mm Borde de 80 mm de altura. 4 ruedas giratorias, 2 con frenos, ruedas de poliamida, bujes con rodamientos lisos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Altura total (mm): 179
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 80 x 35

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3