Macho de roscar a máquina HSS-E forma E, vaporizado, M: M3

Número de artículo: 136050 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo E
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,5 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm
Vástago cuadrado □ 2,7 mm
⌀ de agujero para roscar 2,5 mm
⌀ de rosca 3 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 9 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136050 M3
EAN / GTIN 4045197078049
Número del fabricante 136050 M3

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Forma E (corte inicial de 1,5 − 2 pasos).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HSS-E forma E, vaporizado, M: M3

Macho de roscar a máquina HSS-E forma E, vaporizado, M: M3

a petición
En stock
57 piezas en stock
23,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
715 piezas en stock
22,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.489 piezas en stock
10,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
35,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
733 piezas en stock
13,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color verde verde verde verde verde
Longitud total L 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm
Tamaño de rosca M3 M3 M3 M3 LH M3
Refrigeración interior no no no no no
Norma DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Tipo de producto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra