Punta de la aguja para la serie 513, D = 2 mm, 44,5 mm (41 mm) de longitud, metal duro

Número de artículo: 136013
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136013
EAN / GTIN 4946368814612
Número del fabricante 136013
Número L L40020 160

Descripción

Descripción:

La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

Característica:

Funciones: Estilete (para los modelos métricos)

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra