• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M3,5

Número de artículo: 135850 M3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
169 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3,5
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,6 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Vástago cuadrado □ 3 mm
⌀ de agujero para roscar 2,9 mm
⌀ de rosca 3,5 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 10,5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135850 M3,5
EAN / GTIN 4045197077707

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Forma C (corte inicial 2 − 3 pasos).
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra