Cajas con ruedas Euro

Número de artículo: 135820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro para cajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135820
EAN / GTIN 4017976235820
Número del fabricante 135820
Número L L90080 582

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de acero angular con estante de derivado de madera ras del marco y barra de empuje. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Altura del área de carga (mm): 209
Longitud total (mm): 747
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 970
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3