Carro con ruedas para cajas Euro

Número de artículo: 13580/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carro para cajas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 13580/7016
    EAN / GTIN 4017976948805
    Número del fabricante 13580/7016
    Número L L90080 1363

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm. Entrega desmontada.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Longitud de la superficie útil (mm): 605
    Ancho de la superficie útil (mm): 408
    Altura del área de carga (mm): 182
    Longitud total (mm): 611
    Ancho total (mm): 414
    Altura total (mm): 209
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra