Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M4

Número de artículo: 135750 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M4
Recubrimiento nitrurado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 15 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,7 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 4,5 mm
Vástago cuadrado □ 3,4 mm
⌀ de agujero para roscar 3,3 mm
⌀ de rosca 4 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color rosa
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 8 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135750 M4
EAN / GTIN 4045197077424
Número del fabricante 135750 M4

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
18
Acero < 1100 N/mm²
P
9
Acero < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable, con espiral a la derecha de 15°.