Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM forma C 6HX M14

Número de artículo: 135732 M14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M14
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 376
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 45 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 2 mm
    Longitud total L 110 mm
    ⌀ de mango Ds 11 mm
    Vástago cuadrado □ 9 mm
    ⌀ de agujero para roscar 12 mm
    ⌀ de rosca 14 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 4
    anillo de color azul
    Serie Master Tap
    Número de filos Z 4
    Profundidad de rosca 35 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 135732 M14
    EAN / GTIN 4062406081454
    Número del fabricante 135732 M14

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    23
    Acero < 900 N/mm²
    P
    23
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Potente macho para roscar, desarrollado especialmente para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales Duplex.
    La espiralización de 45° de las ranuras receptoras de virutas favorece la formación de virutas, especialmente en aceros austeníticos de CrNi.
    • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
    • TiALN-Multilayer Recubrimiento de última generación
    • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Tap" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra