Macho de roscar a máquina M16

Número de artículo: 135650 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
157 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M16
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 14 mm
⌀ de rosca 16 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color azul
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 32 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135650 M16
EAN / GTIN 4045197077257
Número del fabricante 135650 M16

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rosca de guía escalonada en paralelo.

Ventaja:

Se evitan en la mayor medida los bloqueos de viruta y las resultantes roturas de las puntas de los dientes en el movimiento de retorno.