MICROMETRO DIGITAL 0-30MM

Número de artículo: 1355A
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1355A
EAN / GTIN 3148518238243
Número del fabricante 1355A
Número L L60130 6489

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: 0,001 mm
  • Rango de medición: 0 - 25 mm
  • Fuerza de medición ajustable: 10 N
  • DIN 863
  • Clase de protección IP 65:
  • En espera después de 20 min
  • Posición de espera sin pérdida del punto cero
  • Avance rápido: avance del tambor de medición
  • 12 mm
  • revolución
  • Compatible con el software Gagewedge, salida RS232
  • Tiempo de funcionamiento: 10.000 horas en funcionamiento continuo
  • Se suministra en caja con certificado de conformidad

Característica:

  • Potencia [mm]: 0 - 25
  • [g]: 270