Carro de servicio con estantes

Número de artículo: 135500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135500
EAN / GTIN 4017976135502
Número del fabricante 135500
Número L L90080 1225

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Con dos estantes y una barra de empuje tubular. Ambos marcos con estantes de derivado de madera, superficie de haya. Estantes a ras del borde superior del marco. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Espacio libre en los estantes 400 mm, altura total 970 mm. Capacidad de carga superficie de carga superior de 100 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm. Entrega desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Alturas de los pisos (mm): 209, 638
Capacidad portante del piso (kg): 100
Longitud total (mm): 747
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 970
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3