Carro de servicio con estantes

Número de artículo: 135400/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135400/7016
EAN / GTIN 4017976948829
Número del fabricante 135400/7016
Número L L90080 1302

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Con dos estantes y una barra de empuje tubular. Ambos marcos con estantes en paneles derivados de la madera, superficie en haya, borde de 15 mm de altura. Con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Espacio libre en los estantes 400 mm, altura total 970 mm. Capacidad de carga superficie de carga superior de 100 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Alturas de los pisos (mm): 194, 623
Capacidad portante del piso (kg): 100
Longitud total (mm): 747
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 970
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra