Carro de servicio con estantes

Número de artículo: 13540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13540
EAN / GTIN 4017976213545
Número del fabricante 13540
Número L L90080 129

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Con 2 estantes. Ambos marcos con estantes en paneles derivados de la madera, superficie en haya, borde de 15 mm de altura. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Espacio libre en los estantes 400 mm, altura total 639 mm. Capacidad de carga superficie de carga superior de 100 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm. Entrega desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Alturas de los pisos (mm): 194, 623
Capacidad portante del piso (kg): 100
Longitud total (mm): 677
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 638
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra