Macho de roscar a máquina M20

Número de artículo: 135300 M20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
259 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M20
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2,5 mm
Longitud total L 140 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Vástago cuadrado □ 12 mm
⌀ de agujero para roscar 17,5 mm
⌀ de rosca 20 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color rojo
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 40 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135300 M20
EAN / GTIN 4045197076434
Número del fabricante 135300 M20

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Espiral derecha fuerte, para una evacuación óptima de viruta.

Recomendación:

En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm a diferencia de los datos DIN (ver tabla).