Macho de roscar a máquina M8

Número de artículo: 135100 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
454 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,25 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Vástago cuadrado □ 6,2 mm
⌀ de agujero para roscar 6,8 mm
⌀ de rosca 8 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 24 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135100 M8
EAN / GTIN 4045197076045
Número del fabricante 135100 M8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
16
Acero < 500 N/mm²
P
20
Acero < 750 N/mm²
P
19
Acero < 900 N/mm²
P
19
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Propiedades de desgaste mejoradas y, en consecuencia,velocidades de corte más elevadas y emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %) aplicable.