Destornillador Classic Stubby, para tornillos de ranura, mango y hoja cortos, ideales para espacios estrechos, puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión, superficie de fácil agarre, pares de apriete elevados

Número de artículo: 135.7-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135.7-40
EAN / GTIN 7610733000548
Número del fabricante PB 135.7-40
Número L L60060 1694

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic Stubby
  • para tornillos de ranura
  • Mango y hoja cortos, ideales para espacios estrechos
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • Superficie de fácil agarre, pares de apriete elevados
  • Acabado de alta calidad, resistente al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Característica:

  • Anchura de la hoja: 13 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Espesor de la hoja: 2 mm
  • Longitud completa destornillador: 95 mm
  • Longitud de la hoja: 40 mm
  • Para tornillos metálicos M: 8 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra