LLAVE DE CREMALLERA 240 ADF

Número de artículo: 134A.8SR
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134A.8SR
EAN / GTIN 3148518737760
Número del fabricante 134A.8SR
Número L L60130 7361

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 35,5
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 510