LLAVE DE CREMALLERA 350 ADF

Número de artículo: 134A.14SR
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134A.14SR
EAN / GTIN 3148518737685
Número del fabricante 134A.14SR
Número L L60130 10099

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 65
  • B [mm]: 49,5
  • E [mm]: 18
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 32
  • [g]: 1220

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra