Calibre digital universal IP65 ss sin cuchilla po 300x90mm

Número de artículo: 1348722
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en > 8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65
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
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 1348722
Copiar
EAN / GTIN 4029713019570
Copiar
Número del fabricante 1348722
Copiar
Número L L40510 1363
Copiar
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Estándar de fábrica
  • Pantalla LCD de 10 o 12,5 mm
  • Tornillo de bloqueo
  • Para mediciones internas y externas
  • Adaptables individualmente en tareas problemáticas mediante insertos de medición con rosca M 2,5 (opcional ver páginas 132 - 134)

Descripción:

Pinza universal DIGI-MET inoxidable, sin puntas, 300 x 90mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,06 mm
  • Límite de error (µm): 60 µm
  • Altura del dígito: 8,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm

Norma:

Factory standard

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra