Hay una alternativa para este artículo

Macho de roscar a máquina extralargo HSS-E-PM M4

Número de artículo: 134655 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M4
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma Norma de fábrica
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2 6H
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 40 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,7 mm
    Longitud total L 112 mm
    ⌀ de mango Ds 2,8 mm
    Vástago cuadrado □ 2,1 mm
    ⌀ de agujero para roscar 3,3 mm
    ⌀ de rosca 4 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color amarillo
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 12 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 134655 M4
    EAN / GTIN 4045197705136
    Número del fabricante 134655 M4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    28
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    28
    Aluminio > 10 % Si
    N
    23
    Acero < 500 N/mm²
    P
    27
    CuZn
    N
    28
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con mango extralargo.
    Revestimiento de TAlN especial, muy apropiado para aleaciones de aluminio.
    Todos los tamaños: Mango según DIN 376 (= ⌀ de mango estrechado); por ello, es extraordinariamente adecuado para el uso con grandes profundidades.

    Ventaja:

    Especialmente apropiado para roscar en zonas de difícil acceso.

    Aplicación:

    Apropiado para materiales con una resistencia a la tracción de máx. 450 N/mm2.