3/8″ Llave de impacto con imán 1/2″

Número de artículo: 13460AG 1/2
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13460AG 1/2
EAN / GTIN 4991644319442
Número del fabricante 13460AG 1/2
Número L L60050 10508

Descripción

Descripción:

Longitud: 34 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra