Macho de roscar a máquina M2,5

Número de artículo: 134600 M2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2,5
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo D
Ángulo de hélice 15-20 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2 × D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,45 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 2,05 mm
⌀ de rosca 2,5 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color sin
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134600 M2,5
EAN / GTIN 4045197075376
Número del fabricante 134600 M2,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo estable con espiral a derecha de 15 − 20°.
Tam. M2,6 con perfil DIN antiguo.