3/8″ Inserto de junta de impacto (inch) 11/16″

Número de artículo: 13440A 11/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13440A 11/16
EAN / GTIN 4991644322268
Número del fabricante 13440A 11/16
Número L L60050 10373

Descripción

Descripción:

Longitud: 59 mm
D1: 24,5 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 11/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra