• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/8″ Inserto de junta de impacto 6 mm

Número de artículo: 13430M 6mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13430M 6mm
EAN / GTIN 4991644323029
Número del fabricante 13430M 6mm
Número L L60050 10074

Descripción

Descripción:

Longitud: 74 mm
D1: 24 mm
Longitud: 15 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 6 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno