Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu M16

Número de artículo: 134260 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo E
Ángulo de hélice 45 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 14 mm
⌀ de rosca 16 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Características ángulo espiral desigual
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color amarillo
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 48 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134260 M16
EAN / GTIN 4067263830436
Número del fabricante 134260 M16

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
35
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Aluminio > 10 % Si
N
20
PMMA Fibra acrílica
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para aluminio y aleaciones no ferrosas. El paso de la espiral dinámico de las ranuras receptoras de virutas garantiza una evacuación de viruta óptima y una fiabilidad del proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y evitar los filos de aportación.
  • Paso de la espiral dinámico de las ranuras receptoras de virutas.
  • Forma de corte corta E.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra