3/8″ Llave de impacto, TORX E14

Número de artículo: 13425 E14
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13425 E14
EAN / GTIN 4991644318483
Número del fabricante 13425 E14
Número L L60050 7751

Descripción

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 17,2 mm
Longitud: 8,8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
E14
Interior Torx
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra