Extensión VDE de 12,5 mm (1/2 ″) Gr.10 L.273 mm

Número de artículo: 13420003
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13420003
EAN / GTIN 4018754253890
Número del fabricante 13420003
Número L L60010 7158

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • d: 27 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Longitud [mm): 273 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 380 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra