Macho de roscar a máquina, Sin revestimiento, M: M2,5

Número de artículo: 134200 M2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2,5
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,45 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 2,05 mm
⌀ de rosca 2,5 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color amarillo
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 7,5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134200 M2,5
EAN / GTIN 4045197074997
Número del fabricante 134200 M2,5

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
PMMA Fibra acrílica
N
30
PEEK
N
30
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

2 ranuras en espiral con espacios de virutas pulidos.

Ventaja:

La fuerte torsión y las amplias ranuras ofrecen una evacuación de viruta segura.

Aplicación:

Adecuado hasta max. 300 N/mm2 resistencia a tracción.