3/8″ Llave de impacto, 12-borde 11 mm

Número de artículo: 13405M 11mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13405M 11mm
EAN / GTIN 4991644317202
Número del fabricante 13405M 11mm
Número L L60050 9480

Descripción

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 17 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 11 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra