3/8″ Llave de impacto,12-borde (inch) 13/16″

Número de artículo: 13405A 13/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13405A 13/16
EAN / GTIN 4991644002078
Número del fabricante 13405A 13/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 29,5 mm
Longitud: 12 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 13/16″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra