Calibre digital de taller IP65 con puntas de cuchillo 500x125mm

Número de artículo: 1340528
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 1340528
    EAN / GTIN 4029713019426
    Número del fabricante 1340528
    Número L L40510 2066

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP65
    • ISO 13385
    • Puntos de cuchillo
    • Pantalla LCD:
    • - 10 mm con rango de medición 300 mm; - 12,5 mm desde rango de medición 500 mm
    • Tornillo de bloqueo

    Descripción:

    Calibre de taller digital IP 65 de acero inoxidable. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo y puntas de cuchilla. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Clase IP: IP 65
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 500
    • Límite de error (mm): 0,04 mm
    • Límite de error (µm): 40 µm
    • Altura del dígito: 12,5 mm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
    • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra