Calibre digital de taller IP65 con puntas de cuchillo 300x90mm

Número de artículo: 1340522
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1340522
EAN / GTIN 4029713019419
Número del fabricante 1340522

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP65
  • ISO 13385
  • Puntos de cuchillo
  • Pantalla LCD:
  • - 10 mm con rango de medición 300 mm; - 12,5 mm desde rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital IP 65 de acero inoxidable. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo y puntas de cuchilla. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 8,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 10 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,04 mm
  • Límite de error (µm): 40 µm
  • Altura del dígito: 8,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 10 mm

Norma:

EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra