3/8″ Llave de impacto pared delgada 23 mm

Número de artículo: 13401M 23mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13401M 23mm
EAN / GTIN 4991644345380
Número del fabricante 13401M 23mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 21,5 mm
D1: 31 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 23 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra