3/8″ Llave de impacto (inch) 7/16″

Número de artículo: 13400A 7/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13400A 7/16
EAN / GTIN 4991644315468
Número del fabricante 13400A 7/16
Número L L60050 8186

Descripción

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 17 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra