LLAVE TUBO MODELO AMERICANO 14

Número de artículo: 133A.14
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 133A.14
    EAN / GTIN 3148516741448
    Número del fabricante 133A.14
    Número L L60130 3894

    Descripción

    Descripción:

    • Rango de sujeción: 0 a 140 mm; 0 a 5″
    • Cuerpo de fundición
    • Mandíbula fija de acero reemplazable, endurecida a 55 HRc
    • Mandíbula móvil de acero forjado

    Característica:

    • Un máximo de [″]: 2
    • Un máximo de [mm]: 60
    • B [mm]: 26
    • C [mm]: 21,5
    • E [mm]: 21,5
    • L [″]: 14
    • L [mm]: 350
    • [kg]: 1.000