3/8″ Llave de impacto (Pathfinder) 12 mm

Número de artículo: 13365M 12mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13365M 12mm
EAN / GTIN 4991644321735
Número del fabricante 13365M 12mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Longitud: 9 mm
Altura: 66,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 12 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra