{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | EG-M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 40435 | |
Clase de tolerancia | 6HX mod. | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,15 mm | |
⌀ de rosca | 3 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 9 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133560 EG-M3 | |
EAN / GTIN | 4062406208264 | |
Número del fabricante | 133560 EG-M3 |