Calibre digital de taller sin puntas de cuchillo con ajuste fino 500x125mm

Número de artículo: 1335528
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 500 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1335528
EAN / GTIN 4029713019372
Número del fabricante 1335528

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
  • ISO 13385
  • Pantalla LCD:
  • 10 mm con rango de medición 300 mm;
  • 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital de acero inoxidable sin puntas de cuchilla. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo, puntas de cuchilla y ajuste fino. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 500
  • Límite de error (mm): 0,04 mm
  • Límite de error (µm): 40 µm
  • Altura del dígito: 12,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra