Macho de roscar a máquina TR14X4

Número de artículo: 133490 TR14X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tr precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: TR
  • Ángulo de flanco: 30
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de tolerancia: DIN 103 7H

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 14
Recubrimiento nitrurado
Tipo de rosca TR
Ángulo de flanco 30 grados
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Clase de tolerancia DIN 103 7H
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 4 mm
Longitud total L 165 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
⌀ de agujero para roscar 10,25 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 15,37 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133490 TR14X4
EAN / GTIN 4045197533050
Número del fabricante 133490 TR14X4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
7
Acero < 500 N/mm²
P
7
Acero < 750 N/mm²
P
5
Acero < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva adecuada a CN, con corte dividido.
Corte inicial: ≈ 20 pasos. Con espiral a izquierda de 25°, corte a derecha.

Ventaja:

Adecuada para inversión de la marcha.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados.
Se ha de cortar con altura de paso forzada.