{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | Pg11 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | Pg | |
Ángulo de flanco | 80 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 40432 | |
Norma rosca | DIN 40430 | |
Forma del corte previo | D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,41 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
⌀ de rosca | 18,6 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 17,25 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 55,6 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133450 PG11 | |
EAN / GTIN | 4045197074928 | |
Número del fabricante | 133450 PG11 |