{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 12-28 UNF | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 5,49 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4,7 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 16,44 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133400 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197074751 | |
Número del fabricante | 133400 12-28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina 12-28
a petición
En stock
119 piezas en stock
39,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
25,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Paso de rosca | 0,907 | 0,907 |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 4,7 | 4,7 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 |
Material de corte | HSS E | HSS E PM |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar |