{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 5/8-11 UNC | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2,309 mm | |
Pasos por pulgada | 11 | |
⌀ de rosca | 15,88 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 13,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 47,64 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133356 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4062406209605 | |
Número del fabricante | 133356 5/8-11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/8-11
a petición
En stock
9 piezas en stock
90,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
90,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
47,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 |
anillo de color | azul | verde | verde |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC |
⌀ de agujero para roscar | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Material de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Clase de tolerancia | 2BX | 2BX | 2B |