{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G1/2 | |
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 20,96 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 19 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | rojo | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 62,88 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 | |
Número del fabricante | 133312 G1/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM forma B, TiCN, G: G1/2
a petición
En stock
49 piezas en stock
129,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
65,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
72,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
142,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
478 piezas en stock
155,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
87,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
142,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Recubrimiento | TiCN | Sin revestimiento | vaporizado | AlTiX | TiAlN | TiN | DLC |
anillo de color | rojo | sin | azul | verde | azul | verde | amarillo |
Paso de rosca | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Profundidad de rosca | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |