3/8″ Llave de impacto, 12-borde, pared delgada 13 mm

Número de artículo: 13306M 13mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13306M 13mm
EAN / GTIN 4991644320950
Número del fabricante 13306M 13mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 19,5 mm
Longitud: 13 mm
Altura: 66,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 13 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra