3/8″ Llave de impacto pared delgada (mm) 15 mm

Número de artículo: 13301M 15mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13301M 15mm
EAN / GTIN 4991644321100
Número del fabricante 13301M 15mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 21,5 mm
D1: 21 mm
Longitud: 15 mm
Altura: 65,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 15 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra