3/8″ Llave de impacto con retráctil imán 17 mm

Número de artículo: 13300XG 17mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13300XG 17mm
EAN / GTIN 4991644320295
Número del fabricante 13300XG 17mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 24,4 mm
Longitud: 8 mm
Altura: 20 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 17 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra