3/8″ Llave de impacto (mm) 24 mm

Número de artículo: 13300M 24mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13300M 24mm
EAN / GTIN 4991644320097
Número del fabricante 13300M 24mm
Número L L60050 9213

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 33,2 mm
Longitud: 24 mm
Altura: 63,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 24 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra